TNFFA 35L-3IQ Zesílené držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP Face Machining Line
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302555
EAN / GTIN 7291075310870
Číslo výrobce 2302555
L-číslo L23920 873

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 40 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Ze stejné série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku