{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 4,5 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 12 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 12 mm | |
Prodloužení K2 | 9 mm | |
Prodloužení L2 | 45 mm | |
Prodloužení L3 | 145 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338460 3 | |
EAN / GTIN | 4045197953100 | |
Číslo výrobce | 338460 3 |