{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 18 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 26 mm | |
Prodloužení K2 | 14,5 mm | |
Prodloužení L2 | 49 mm | |
Prodloužení L3 | 149 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Číslo výrobce | 338460 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 12
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
7 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
5687,00 CZK
2 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Prodloužení ⌀ D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Prodloužení K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Prodloužení L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |