{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M7 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 7 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 12 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 16 mm | |
Prodloužení K2 | 9 mm | |
Prodloužení L2 | 45 mm | |
Prodloužení L3 | 145 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953124 | |
Číslo výrobce | 338460 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 5
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
4 590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 – M10 | M9 − M10 |
Prodloužení K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Prodloužení L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Prodloužení L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |