SCD 0312-125-312 WPCD Vrtáky z plného karbidu s destičkou PCD pro obrábění CFRP a vrtání paketů

Artiklové číslo: 3384461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384461
EAN / GTIN 7291075410198
Číslo výrobce 3384461
L-číslo L24240 930

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,313″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,312″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,312 4″, Počet flétny (NOF) 1, Délka čipové flétny (LCF) 1, Celková délka (OAL) 3″, použitelná délka (LU) 2-1,72″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.312″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.312″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.72″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.18″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/4″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku