{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M9 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 9 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 7 mm | |
Pro upínací délku l1 | 31 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 9 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 15 mm | |
Prodloužení K2 | 7 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Číslo výrobce | 338400 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení pro závitník, Typ: 7
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Prodloužení K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Prodloužení L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prodloužení L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |