{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M8 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M11 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 8 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 6,2 mm | |
Pro upínací délku l1 | 30 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 8 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 13 mm | |
Prodloužení K2 | 6,2 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338400 6 | |
EAN / GTIN | 4045197336699 | |
Číslo výrobce | 338400 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení pro závitník, Typ: 6
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Prodloužení ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Prodloužení L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prodloužení L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |