Prodloužení pro závitník, Typ: 12L

Artiklové číslo: 338400 12L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M20
Pro ⌀ stopky závitu d2 16 mm
Pro čtyřhran K1 12 mm
Pro upínací délku l1 41 mm
Prodloužení ⌀ D3 16 mm
Prodloužení ⌀ D4 22 mm
Prodloužení K2 12 mm
Prodloužení L2 90 mm
Prodloužení L3 330 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338400 12L
EAN / GTIN 4045197429513
Číslo výrobce 338400 12L

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku