MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Vyměnitelné hlavice z tvrdokovu ve tvaru oválu pro 3D profilování na 5 ti osých strojích

Artiklové číslo: 3378689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Číslo výrobce 3378689
L-číslo L24060 728

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Connection Thread Jmenovitá velikost Machine Side (THSZMS) T05, Cutting Diameter (DC) 0,151″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,53″, Flute Count (NOF) 4, Celková délka (OAL) 0,988″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 0.151″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.313″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.53″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.004 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 0.988″
  • Úhel špicky(PRFA): 24 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 78 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku