VCGT 110302-F1M-20P IC1008 Rhombické, pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a exotických slitin.

Artiklové číslo: 3374323
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SWISSTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3374323
EAN / GTIN 7291075479515
Číslo výrobce 3374323
L-číslo L23950 3251

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 11,07 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.07 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku