DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Rhombické, pozitivní 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro polodokončovací a dokončovací obrábění měkkých materiálů a exotických slitin.

Artiklové číslo: 3374320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3374320
EAN / GTIN 7291075478501
Číslo výrobce 3374320
L-číslo L23950 3217

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, délka břitu (L) 7,75 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny