AVC-D16-SDUCL-07 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3331861
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331861
EAN / GTIN 7291075364965
Číslo výrobce 3331861
L-číslo L23990 475

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 2-1
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku