PICCO ACE 25-7N Nástrojové držáky pro řezné destičky PICCO-JETCUT s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 3373330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ACEJET
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3373330
EAN / GTIN 7291075404708
Číslo výrobce 3373330
L-číslo L24140 10

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, výška hřídele (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 7.05 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Ze stejné série "ACEJET" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku