PICCO ACE 20-4N Nástrojové držáky pro řezné destičky PICCO-JETCUT s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 3373322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ACEJET
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3373322
EAN / GTIN 7291075404630
Číslo výrobce 3373322
L-číslo L24140 49

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, výška hřídele (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4.05 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Ze stejné série "ACEJET" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku