PICCO ACE 22-6N Nástrojové držáky pro řezné destičky PICCO-JETCUT s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 3373337
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ACEJET
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3373337
EAN / GTIN 7291075404722
Číslo výrobce 3373337
L-číslo L24140 11

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, výška hřídele (H) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6.05 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm

Ze stejné série "ACEJET" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku