DGAQ D52-4-2Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3370472
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3370472
EAN / GTIN 7291075404005
Číslo výrobce 3370472
L-číslo L23920 1289

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku