DGAQ D120-5-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3367520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3367520
EAN / GTIN 7291075403992
Číslo výrobce 3367520
L-číslo L23920 780

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Celková výška (OAH) 90.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku