DGAQ D82-5-2Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3370473
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3370473
EAN / GTIN 7291075404012
Číslo výrobce 3370473
L-číslo L23920 1283

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková výška (OAH) 64,4 mm, celková délka (OAL) 64,4 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Celková výška (OAH) 64.4 mm
  • Celková délka (OAL) 64.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO F GRIP" Zobrazit všechny