MM ELB16R32A12-4T10 IC908 Vyměnitelné hlavice z tvrdokovu ve tvaru čočky pro 3D profilování na 5 ti osých strojích

Artiklové číslo: 3363186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363186
EAN / GTIN 7291075431605
Číslo výrobce 3363186
L-číslo L24060 388

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 1,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.3 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku