{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 6 mm | |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Délka připojení L | 35 mm | |
Délka vyložení H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Stopka 4hran | 4,9 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Číslo výrobce | 335647 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou 6 mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Délka vyložení H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Vnější ⌀ D | 50 | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Stopka závitníku ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stopka 4hran | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Druh produktu | Prodloužení | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Prodloužení |