Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 − M20, Stopka závitníku ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 335647 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 8 mm
Rozsah závitníku M6 − M20
Vnější ⌀ D 50 mm
⌀ stopky d 31 mm
Délka připojení L 35 mm
Délka vyložení H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Stopka 4hran 6,2 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335647 8
EAN / GTIN 4045197554093
Číslo výrobce 335647 8

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodlužovací nástavce GARANT č. 338140 − 8142.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 − M20, Stopka závitníku ⌀: 8mm

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 − M20, Stopka závitníku ⌀: 8mm

na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 934,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
654,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
868,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1 643,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 143,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 774,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka připojení L 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm
Délka vyložení H 96 mm 7 mm 11 mm 25 mm 34 mm 70 mm
Vnější ⌀ D 50 mm 30 mm 46 mm 32 mm 50 mm 32 mm
Rozsah závitníku M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12
Stopka závitníku ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ stopky d 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm
Druh produktu Prodloužení Vložka pro rychlou výměnu Vložka pro rychlou výměnu Vložka pro rychlou výměnu Vložka pro rychlou výměnu Prodloužení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku