{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 6 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 30 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 7 mm | |
Stopka 4hran | 4,9 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152473 | |
Číslo výrobce | 335420 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M3 − M12, Stopka závitníku ⌀: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Vnější ⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Stopka závitníku ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ stopky d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Stopka 4hran | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Prodloužení | Prodloužení |