{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Délkové vyrovnání tlak | 12,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 12,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 55 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 31 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 83 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334638 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488473 | |
Číslo výrobce | 334638 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M6-20
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
8 681,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 50 |
Norma pro upínání | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 83 | 83 |
Vnější ⌀ D | 55 | 55 |
Délkové vyrovnání tlak | 12,5 | 12,5 |
Délkové vyrovnání tah | 12,5 | 12,5 |
Vnitřní ⌀ D1 | 31 | 31 |