MM ECK125H1.5R120-5T21 IC908 Pěti- a šestibřitá hlava se šroubovicí 35°/38° s různými poloměry rohů

Artiklové číslo: 3346375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346375
EAN / GTIN 7291075404500
Číslo výrobce 3346375
L-číslo L24060 747

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,181″, Connection Thread nominální velikost Machine Side (THSZMS) T21, Cutting Diameter (DC) 1-1/2″, Depth of Cut maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.181″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T21
  • Polomer rohu (RE): 0.12″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF): 2.165″
  • fz(max): 0.007 ″/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku