{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Číslo výrobce | 334630 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M3-12
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
5 099,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
4 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | SK 40 |
Norma pro upínání | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 60 | 60 |
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 | 7,5 |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 | 19 |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |