HM390 TPCT 0502PDR IC830 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesná 90° ramena

Artiklové číslo: 3346007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346007
    EAN / GTIN 7291075392401
    Číslo výrobce 3346007
    L-číslo L23910 750

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 3,94 mm, délka břitové destičky (INSL) 5,26 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,1 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.94 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 5.26 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.1 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3
    • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku