HM390 ETP D14-03-MMT08-05 Malé 90° frézy s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM390 TPKT 0502

Artiklové číslo: 3345998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345998
EAN / GTIN 7291075392517
Číslo výrobce 3345998
L-číslo L23980 634

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 13,6 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 22,9 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 22.9 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny