HM390 ETP D12-03-MMT08-05 Malé 90° frézy s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM390 TPKT 0502

Artiklové číslo: 3345997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345997
EAN / GTIN 7291075392500
Číslo výrobce 3345997
L-číslo L23980 630

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 11,6 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 24,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 24.2 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku