MM TS-A-L090-C12-T08 Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103201
    EAN / GTIN 7291075276978
    Číslo výrobce 3103201
    L-číslo L24070 2

    Popis

    Popis:

    Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 43110 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku