AVC-D40-SIR-22 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3343848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada WHISPERLINE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3343848
EAN / GTIN 7291075436396
Číslo výrobce 3343848
L-číslo L24090 38

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 46 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "WHISPERLINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku