AV-D60-7D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Artiklové číslo: 3331849
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série WHISPERLINE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3331849
Kopírovat
EAN / GTIN 7291075365238
Kopírovat
Číslo výrobce 3331849
Kopírovat
L-číslo L23990 453
Kopírovat

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, celková délka (OAL) 633 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 633 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "WHISPERLINE" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku