AV-D50-7D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Artiklové číslo: 3331847
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada WHISPERLINE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331847
EAN / GTIN 7291075365214
Číslo výrobce 3331847
L-číslo L23990 54

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 523 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 523 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "WHISPERLINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku