HM390 ETP D10-02-C10-05-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3342812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342812
EAN / GTIN 7291075392319
Číslo výrobce 3342812
L-číslo L23980 2601

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, držák nástroje, průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, délka břitu max. (APMX) 3,5 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 70 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku