PENTA 17N200P100LS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3341559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 3341559
    EAN / GTIN 7291075399394
    Číslo výrobce 3341559
    L-číslo L24080 344

    Popis

    Popis:

    Odřezávací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 18,22 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek P
    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku