PENTA 17N157P079LS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3341558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 3341558
    EAN / GTIN 7291075399387
    Číslo výrobce 3341558
    L-číslo L24080 342

    Popis

    Popis:

    Odřezávací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek P
    • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku