PENTA 17N033P000LS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Artiklové číslo: 3341550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3341550
EAN / GTIN 7291075390360
Číslo výrobce 3341550
L-číslo L24080 309

Popis

Popis:

Řezné destičky pro obrábění/soustružení, max. hloubka řezu (CDX) 0,6 mm, šířka řezu (CW) 0,33 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.33 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů