Závitořezné zařízení 20/3

Artiklové číslo: 334100 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného rozsahu M8 – M20
Maximální počet otáček při chodu vpřed 500 min-1
Délkové vyrovnání v tahu 16,5 mm
Délka od vřetena stroje 170 mm
L1 86 mm
Vypínací dráha 8 mm
Vnější ⌀ D 100 mm
⌀ D1 31 mm
⌀ D2 50 mm
Morse kužel MK 3
Druh produktu Závitořezné zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 334100 20/3
EAN / GTIN 4045197152367
Číslo výrobce 334100 20/3

Popis

Provedení:

  • S vestavěným vratným soukolím pro automatický zpětný chod. Po dosažení hloubky závitu se přístroj nadzdvihnutím vřetene stroje automaticky přepne (kuličkový systém s nízkým opotřebením!).
  • Zrychlený zpětný chod (cca faktor 1,8×nmax).
  • Délkové vyrovnání v tahu.
  • S přídržným ramenem jako pojistkou proti přetočení.
  • Bez údržby.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • S rychlovýměnným systémem.

Použití:

Pro strojní řezání závitu na vrtačkách s ručním posuvem a bez reverzování vřetena. K řezání průchozích závitů (s vložkami č. 335430) nebo slepých otvorů (s vložkami č. 335620).

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz: Č. 335420; 335430 (bez bezpečnostní kluzné spojky), č. 335610; 335620 (s bezpečnostní kluznou spojkou).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku