{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M3 – M12 | |
Maximální počet otáček při chodu vpřed | 1 200 min-1 | |
Délkové vyrovnání v tahu | 12,5 mm | |
Délka od vřetena stroje | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Vypínací dráha | 6 mm | |
Vnější ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Druh produktu | Závitořezné zařízení |
Katalogové číslo | 334100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152343 | |
Číslo výrobce | 334100 12/2 |