{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M8 – M20 | |
Maximální počet otáček při chodu vpřed | 500 min-1 | |
Délkové vyrovnání v tahu | 16,5 mm | |
Délka od vřetena stroje | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Vypínací dráha | 8 mm | |
Vnější ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Druh produktu | Závitořezné zařízení |
Katalogové číslo | 334100 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152350 | |
Číslo výrobce | 334100 20/2 |