MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 3339416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3339416
EAN / GTIN 7291075332049
Číslo výrobce 3339416
L-číslo L24210 485

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,37 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 10.6 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku