MM ERS250B37-6T15 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu s délkou řezné hrany 1,5xD pro vysoký úběr kovu

Artiklové číslo: 3336730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336730
EAN / GTIN 7291075388954
Číslo výrobce 3336730
L-číslo L24060 478

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnosti rozhraní T15, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 37 mm, počet břitů (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 47 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 52.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku