MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Modulární frézovací hlavice z plného karbidu se 7 a 9 břity a délkou břitu 1,5xD pro zahlubování

Artiklové číslo: 3336721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336721
EAN / GTIN 7291075388701
Číslo výrobce 3336721
L-číslo L24060 463

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 9

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 9
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku