MM EC080H12R05CF-7T05 IC908 Modulární frézovací hlavice z plného karbidu se 7 a 9 břity a délkou břitu 1,5xD pro zahlubování

Artiklové číslo: 3336717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336717
EAN / GTIN 7291075388664
Číslo výrobce 3336717
L-číslo L24060 454

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, délka břitu max (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 7

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 18 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku