MM EC200H30R05CF-4T12 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu s nerovnoměrným stoupáním a délkou břitu 1,5xD pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 3336715
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336715
EAN / GTIN 7291075388824
Číslo výrobce 3336715
L-číslo L24060 451

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 46.5 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • fz(max) 0.17 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku