SCIL 41-BLA08-10K8 IC1008 Frézovací destičky pro obrácené soustružení

Artiklové číslo: 3333629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333629
EAN / GTIN 7291075387445
Číslo výrobce 3333629
L-číslo L23940 2133

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku