SCIL 41-ELA00-10K0 IC1008 Frézovací destičky pro obrácené soustružení pro materiály s krátkými třískami.

Artiklové číslo: 3333627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333627
EAN / GTIN 7291075387384
Číslo výrobce 3333627
L-číslo L23940 2131

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku