SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Frézovací destičky pro soustružení s předním úhlem nastavení

Artiklové číslo: 3333623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333623
EAN / GTIN 7291075387414
Číslo výrobce 3333623
L-číslo L23940 2127

Popis

Popis:

Dělení/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 3,3 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 16 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku