SCIL 41-250L15K7 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Artiklové číslo: 3333618
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333618
EAN / GTIN 7291075387155
Číslo výrobce 3333618
L-číslo L23940 2125

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne

Vhodné produkty

Držáky nástrojů