IFP 330-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330578
EAN / GTIN 7291075452525
Číslo výrobce 3330578
L-číslo L24050 2384

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr frézy (DC) 33 mm, kód velikosti uložení frézovací destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 18,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.016 mm
  • Délka upínace (LPR) 18.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku