DFN 330-050-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203595
EAN / GTIN 7291075368888
Číslo výrobce 3203595
L-číslo L24040 856

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 147,5 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 80.17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 330
  • Celková délka (OAL) 147.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm
  • Délka upínace (LPR) 87.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku